曜日別特売
750XBXH-120A Schneider Electric リレー 120V ac シュナイダーエレクトリック 47084538

Schneider Electric リレー 120V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC120仕様コイル電圧:120V ac接点構成:DPDTスイッチング電流:12 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:1.7 kΩ最大スイッチング電圧 AC:300Vアプリケーションタイプ:車載長さ:40.9mm奥行き:50.3mm高さ:36.6mm寸法:40.9 x 50.3 x 36.6mm動作温度 Max:+55℃750Hシリーズパワーリレー. 750Hシリーズリレーはハーメチックシールド構造で、危険な場所で使用するように特別に設計されています。. オクタル型の取り付け オートメーション及び制御用途に最適な最大12 Aのスイッチング電流 DPDT / 3PDTコンタクト構成 ソケット取り付けオプション注文コード47084538品番750XBXH-120A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様
コイル電圧:120V ac
接点構成:DPDT
スイッチング電流:12 A
ターミナルタイプ:プラグイン
コイル抵抗:1.7 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:300V
アプリケーションタイプ:車載
長さ:40.9mm
奥行き:50.3mm
高さ:36.6mm
寸法:40.9 x 50.3 x 36.6mm
動作温度 Max:+55℃
750Hシリーズパワーリレー. 750Hシリーズリレーはハーメチックシールド構造で、危険な場所で使用するように特別に設計されています。. オクタル型の取り付け オートメーション及び制御用途に最適な最大12 Aのスイッチング電流 DPDT / 3PDTコンタクト構成 ソケット取り付けオプション
コイル定格電圧(V)AC120取付方式ソケット取付接点構成2a2b端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)300接点最大許容電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする