曜日別特売
RXM2AB2F7 Schneider Electric リレー 120V ac シュナイダーエレクトリック 47084556

Schneider Electric リレー 120V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC120仕様【制御時間】-、【テストボタン】あり注文コード47084556品番RXM2AB2F7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様【制御時間】-、【テストボタン】あり接点数2極モジュール【保護モジュール】なし(オプション)定格入力電圧(V)-定格出力電流(A)5LEDあり適合ソケットRXZE2M114/RXZE2M114M/RXZE2S108M/RXZE14Pコイル電圧(V)AC120端子プラグインファンクション-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする