シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric リレー 120V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC120
仕様
【制御時間】-、【テストボタン】あり
注文コード
47084608
品番
RXM4GB2F7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・コイル定格電圧・仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【制御時間】-、【テストボタン】あり
接点数
4極
モジュール
【保護モジュール】なし(オプション)
定格入力電圧(V)
-
定格出力電流(A)
3
LED
あり
適合ソケット
RXZE2M114/RXZE2M114M/RXZE2S111M/RXZE2S114M/RXZE14P
コイル電圧(V)
AC120
端子
プラグイン
ファンクション
-