曜日別特売
RXM2AB1JD Schneider Electric リレー 12V dc シュナイダーエレクトリック 47084714

Schneider Electric リレー 12V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズRXM極数2注文コード47084714品番RXM2AB1JD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り寸法(mm)21×47.7×27質量(kg)0.037コイル定格電圧(V)DC12タイプロック可能なテストボタン(制御)取付方式-極数2シリーズRXM接点構成DPDT端子形状プラグイン端子定格絶縁電圧(V)250(IEC)、300(CSA)、300(UL)分類-時間稼働時間:20ミリ秒、リリース時間:20ミリ秒絶縁抵抗(MΩ)-消費電力(VA)-使用環境温度(℃)-40~85機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性100000サイクル抵抗性接点材質アグニコイル抵抗(Ω)160汚染度(使用環境)3コイル電圧(V)12(DC)入力電流(mA)-接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力接点間に1300Vの交流があり、マイクロオフ、コイルと基本絶縁接点との間の交流電圧は2000Vである、基本絶縁付き極間2000V交流短絡電流(A)-動作温度範囲(℃)-40~55IP等級IEC 60529に準拠したIP40ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)12最大スイッチング電流(AC A)-最大スイッチング電流(DC A)-最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)28コイルと接点間の耐電圧(kV)4(1.2/50μs)最大スイッチング電力(VA)3000コイル電力(W)0.9最大スイッチング電力(W)336電圧制御範囲(V)9.6~13.2(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 12A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする