仕様-寸法(mm)21×39×27質量(kg)0.036コイル定格電圧(V)DC12タイプロック可能なテストボタン(制御)取付方式-極数2シリーズRPM接点構成DPDT端子形状プラグイン端子定格絶縁電圧(V)250(IEC)、300(CSA)、300(UL)分類パワーリレー(スイッチ)時間稼働時間:公称電圧で20ms、リリース時間:公称電圧で20ms絶縁抵抗(MΩ)-消費電力(VA)-使用環境温度(℃)-40~85機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性100000サイクル抵抗性接点材質アグニコイル抵抗(Ω)160汚染度(使用環境)3コイル電圧(V)12(DC)入力電流(mA)-接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力マイクロディスコネクトの接点間1500V AC コイルと接点間の200 V AC 強化接 2000V AC基本短絡電流(A)-動作温度範囲(℃)-40~55IP等級IEC 60529に準拠したIP40ターミナルタイププラグインリレースイッチング電流(A)15最大スイッチング電流(AC A)15最大スイッチング電流(DC A)15最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28コイルと接点間の耐電圧(kV)4(1.2/50μs)最大スイッチング電力(VA)3750コイル電力(W)0.85最大スイッチング電力(W)420電圧制御範囲(V)9.6~13.2(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A