仕様-寸法(mm)33.7×30×68.5質量(kg)0.082コイル定格電圧(V)DC12タイプ電力(アプリケーション)、ロック可能なテストボタン(制御)取付方式DINレール、パネル取り付け極数2シリーズRPF接点構成DPDT端子形状クイックコネクト定格絶縁電圧(V)250(IEC)、300(UL)分類-時間稼働時間:25ミリ秒、リリース時間:25ミリ秒絶縁抵抗(MΩ)-消費電力(VA)-使用環境温度(℃)-40~85機械的耐久性5000000サイクル電気的耐久性100000サイクル抵抗性接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)86汚染度(使用環境)3コイル電圧(V)12(DC)入力電流(mA)-接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力極間2000V AC とコイルと接点間の基本4000V AC と、マイクロ切断のある接点間の強化1500V AC短絡電流(A)-動作温度範囲(℃)-40~55IP等級IEC 60529に準拠したIP40ターミナルタイプ-スイッチング電流(A)-最大スイッチング電流(AC A)30最大スイッチング電流(DC A)25最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)28コイルと接点間の耐電圧(kV)4(1.2/50μs)最大スイッチング電力(VA)7500コイル電力(W)1.7最大スイッチング電力(W)700電圧制御範囲(V)9.6~13.2(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/DC28V 25A