仕様RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り寸法(mm)21×47.7×27質量(kg)0.037コイル定格電圧(V)DC12タイプロック可能なテストボタン(制御)取付方式プラグイン極数4シリーズRXM接点構成4PDT端子形状プラグイン端子定格絶縁電圧(V)250(IEC)、300(CSA)、300(UL)分類-時間稼働時間:20ミリ秒、リリース時間:20ミリ秒絶縁抵抗(MΩ)-消費電力(VA)-使用環境温度(℃)-40~85機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性100000サイクル抵抗性接点材質金メッキ二股シルバーコイル抵抗(Ω)160汚染度(使用環境)2コイル電圧(V)12(DC)入力電流(mA)-接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力マイクロディスコネクトのある接点間1300V AC コイルと接点間2000V AC 極間2000V AC短絡電流(A)-動作温度範囲(℃)-40~55IP等級IEC 60529に準拠したIP40ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)-最大スイッチング電流(AC A)-最大スイッチング電流(DC A)-最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)28コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(1.2/50μs)最大スイッチング電力(VA)750コイル電力(W)0.9最大スイッチング電力(W)84電圧制御範囲(V)9.6~13.2(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 3A