シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric リレー 120V ac
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC230
仕様
コイル電圧:230V ac接点構成:4PDTスイッチング電流:15 A最大スイッチング電流 AC:15 A最大スイッチング電流 DC:15 Aシリーズ:RPM最大スイッチング電圧 AC:277V最大スイッチング電圧 DC:28V長さ:41mm奥行き:39mm高さ:27寸法:41 x 39 x 27mmリレースイッチの分類:パワーリレー
注文コード
47084949
品番
RPM42P7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル電圧・コイル定格電圧・仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:230V ac
接点構成:4PDT
スイッチング電流:15 A
最大スイッチング電流 AC:15 A
最大スイッチング電流 DC:15 A
シリーズ:RPM
最大スイッチング電圧 AC:277V
最大スイッチング電圧 DC:28V
長さ:41mm
奥行き:39mm
高さ:27
寸法:41 x 39 x 27mm
リレースイッチの分類:パワーリレー
コイル定格電圧(V)
AC230
接点構成
4PDT
端子形状
プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)
250
接点最大許容電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 15A/DC28V 15A