389FXBXC1-24D Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ シュナイダーエレクトリック 47085256

Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47085256品番389FXBXC1-24D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意

仕様
コイル電圧:24V dc
接点構成:DPDT
スイッチング電流:13 A
ターミナルタイプ:簡易接続
コイル抵抗:400 Ω
最大スイッチング電圧 AC:600V
最大スイッチング電圧 DC:28V
アプリケーションタイプ:汎用、電力
長さ:38.89mm
奥行き:73.82mm
高さ:35.72mm
寸法:38.89 x 73.82 x 35.72mm
動作温度 Max:+55℃
389Fシリーズパワーリレー. 389Fシリーズパワーリレーは、1、2、3極で20~30 Aのタイプがあります。 このパワーリレーは、状況に応じてカスタマイズすることができ、様々な用途に合う幅広いコンタクト定格が揃っています。. 特大の通電部品により発熱の抑制及び長寿命を実現 コンタクト確認ウィンドウ 正方形ベース 600 Vスペーシングでほとんどの負荷を処理可能 電力用途向けのスイッチング電流: 最大30 A 銀合金コンタクト
コイル定格電圧(V)DC24取付方式フランジ取付接点構成2a2b端子形状クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC600接点最大許容電流(A)25動作機能非ラッチング式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする