内容量1個コイル定格電圧(V)DC48仕様コイル電圧:48V dc接点構成:DPDTスイッチング電流:15 A @ 250 V ac, 15 A @ 28 V dc最大スイッチング電流 AC:15 A最大スイッチング電流 DC:15 Aコイル抵抗:2.56 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V ac最大スイッチング電圧 DC:28V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:31mm奥行き:47mm高さ:27mm寸法:31 x 47 x 27mm寿命:100000 cycles注文コード47085509品番RPM21ED