シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric リレーソケット DIN Rail
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
電圧:250V併用可能製品:RUMC2リレーアクセサリタイプ:ソケットシリーズ:RUZ終結タイプ:ねじ
注文コード
47085658
品番
RUZSC2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:250V
併用可能製品:RUMC2リレー
アクセサリタイプ:ソケット
シリーズ:RUZ
終結タイプ:ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応