ATV320U07N4B インバーター Altivar320シリーズ 三相400V シュナイダーエレクトリック 47087819

インバーター Altivar320シリーズ 三相400V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(kW)0.75
質量(kg)2.5
内容量1個注文コード47087819品番ATV320U07N4B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

製造プロセスのデジタル化から生まれる産業ユーザーの需要が高まる中、OEMはハイブリッド自動化システムに簡単に統合できる汎用性の高い産業ソリューションを必要としています。
Altivar(TM) Machine ATV320は、安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えています。
堅牢な設計基準とグローバル認証を持つATV320は、設置コストの削減し、機械の性能の向上させる優れたソリューションです。
また、設置やサービスの面でもマシンのライフサイクルを延長することができます。

容量(kW)0.75幅(mm)45質量(kg)2.5高さ(mm)325奥行(mm)245電源三相供給電圧(V)380~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする