ATV320D11N4B インバーター Altivar320シリーズ 三相400V シュナイダーエレクトリック 47087864

インバーター Altivar320シリーズ 三相400V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
容量(kW)
質量(kg)
内容量1個注文コード47087864品番ATV320D11N4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

製造プロセスのデジタル化から生まれる産業ユーザーの需要が高まる中、OEMはハイブリッド自動化システムに簡単に統合できる汎用性の高い産業ソリューションを必要としています。
Altivar(TM) Machine ATV320は、安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えています。
堅牢な設計基準とグローバル認証を持つATV320は、設置コストの削減し、機械の性能の向上させる優れたソリューションです。
また、設置やサービスの面でもマシンのライフサイクルを延長することができます。

仕様
許容入力:11 kW
フェーズ:3
電源電圧:400 V ac
許容電流値:36.6 A @ 380 V ac
出力周波数:0.1 → 599Hz
併用可能製品:三相非同期 / 同期モータ
全体の幅:232mm
全長:180mm
全体的な深さ:330mm
コントロールパネル:あり
ドライブタイプ:調整可能な周波数
フィールドバス通信タイプ:Profibus
フィルタを含む:あり
取り付けタイプ:DINレール
Altivar ATV320シリーズ. Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEMメーカー向けに設計されており、0.18 ~ 15 kWの三相同期及び非同期モータのシンプルかつ高度な要件に適合します。このタイプのVFDは、各種の用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。. 特長と利点. 開ループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ、開始 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNetなどのオートメーションアーキテクチャによる高度な接続性 機械に専門性や柔軟性をもたらすATVLogicなどの機能を搭載 Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 安全診断と安全動作、システムインテグレーション、及びネットワーク構成をタイムリーに行うことで(特に生産変更時の)機械の稼動時間を最大化 ATV320は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡易な設備として設計 これらのVFDは、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3クラス3C3コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令2006/42/ECへの準拠を単険化する完全セーフティモニタリングの4つの機能を備える総合的な組み込み安全アカウント カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード. 可変周波数ドライブは通常どこにありますか?. ATV320シリーズはシンプルな機械要件にも高度な機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械加工設備 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブ. ATV320シリーズVFDのメンテナンス方法. Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であること。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないこと、もしあれば取り除きます。 ファンが常に適切に動作し、カバーに物理的な損傷がないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする