曜日別特売
VA-E10-M3/8 ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ) ニッタ 47090075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA-E10-M3/8 ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ) ニッタ 47090075
VA-E10-M3/8 ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ) ニッタ 47090075

ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
管接続口径3/8
内容量1個注文コード47090075品番VA-E10-M3/8
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コンパクトな配管が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
ハンドルの位置を変更できます。
ニッケルめっき処理を施しています。

寸法D1(Φmm)7.5寸法L1(mm)30寸法L2(mm)25寸法L3(mm)31寸法L4(mm)56寸法LH(mm)25チューブ挿入長さF(mm)19ポート数2使用流体空気/水ねじの種類R管接続口径3/8形状アングルタイプタイプミリサイズ適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47090111
2020-10-31
用途: スプレーガントリガーバルブの手元エアーのバルブに使用
株式会社BSG建設業・工事業

他社製に比べ使い勝手が良いのでガンに付属のオリジナルバルブを変更して使用していますが2年ほど経過した現在までに3個交換しています。
理由は6mmホース差し込み部分の樹脂製ロック解除リングが抜けてしまうトラブルが2件発生し、交換しました。
もう1件はON/OFFレバーの止めねじが緩みやすく、ネジロックで緩み止めしても効果があまりありません。
使用者側の問題もあるとは思いますが改善した方が良いのではないでしょうか。

対象商品 : 47090111
2020-08-03
用途: スプレーガントリガーバルブの手元エアーバルブに使用
株式会社BSG建設業・工事業

スプレーガンの純正バルブは多少使いにくいという問題がありこのバルブに変更しました。
問題は解決できましたが新たに発生した問題としてバルブレバーのM3ネジが短時間で緩みます。ネジロックを使用して解消できますが多少気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする