曜日別特売
VS-E6-M1/4 ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタ 47090285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VS-E6-M1/4 ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタ 47090285
VS-E6-M1/4 ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタ 47090285

ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
管接続口径1/4
内容量1個注文コード47090285品番VS-E6-M1/4
参考基準価格(税別)¥2,288販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクトな配管が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
ハンドルの位置を変更できます。
ニッケルめっき処理を施しています。

寸法D1(Φmm)6寸法L1(mm)29寸法L2(mm)22.5寸法L3(mm)24寸法L4(mm)46.5寸法LH(mm)25チューブ挿入長さF(mm)15ポート数2使用流体空気/水ねじの種類R管接続口径1/4形状ストレートタイプタイプミリサイズ適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47090267
2023-05-23
用途: 給水ホースの取り付け
株式会社アップライト飲食業

既存のバルブが経年劣化により漏れが発生しており、同じ物を探しておりました。
他では見つからず助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする