VS-E8-M1/2 ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタ 47090303

VS-E8-M1/2 ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタ 47090303
VS-E8-M1/2 ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタ 47090303

ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
管接続口径1/2
内容量1個注文コード47090303品番VS-E8-M1/2
参考基準価格(税別)¥2,574販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コンパクトな配管が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
ハンドルの位置を変更できます。
ニッケルめっき処理を施しています。

寸法D1(Φmm)7.5寸法L1(mm)30.5寸法L2(mm)24寸法L3(mm)27寸法L4(mm)50.5寸法LH(mm)25チューブ挿入長さF(mm)16ポート数2使用流体空気/水ねじの種類R管接続口径1/2形状ストレートタイプタイプミリサイズ適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47090267
2023-05-23
用途: 給水ホースの取り付け
株式会社アップライト飲食業

既存のバルブが経年劣化により漏れが発生しており、同じ物を探しておりました。
他では見つからず助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする