曜日別特売

ミニQ.D.C101 ナイロンコイルチューブS1/4専用タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)63.8
内容量1袋(10個)注文コード47090662品番101C4-4S
参考基準価格(税別)¥27,940販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。

全長(mm)63.8最高使用圧力(MPa)1形状カプラー材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする