※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
6
8
寸法L(mm)
46.8
49.8
46.8
50.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47090924
品番
EMVB6-PT1/8
参考基準価格(税別)
¥2,019
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
寸法A(mm)
10.0
寸法K(mm)
(全開)39.9、(全閉)35.9
寸法L(mm)
46.8
寸法L1(mm)
25.3
寸法L2(mm)
21.5
寸法M(mm)
40.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
使用流体
空気、水
形状
ストレートタイプ
質量(g)
81
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
負圧性能(kPa)
-98.642
ねじサイズ
(T)R1/8