シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 配線ダクト,ストップエンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
47090996
品番
TSE50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:ストップエンド
材質:uPVC
幅:50 mm
高さ:50mm
寸法:50 x 50mm
シリーズ:PVC
エンドストップ及び内部カプラには、さらに強度の高いPVC接着剤( ; 600-442 600-442 )を使用する必要あり. エンドストップ