シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 配線ダクト,フラットアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
47091188
品番
EPF2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:フラットアングル
材質:uPVC
幅:52mm
高さ:210mm
寸法:210 x 52mm
シリーズ:Cableline
Cableline Duoフラットアングル