シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 配線ダクト,屋内アングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
47091678
品番
CLI3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:内角
材質:uPVC
幅:40 mm
高さ:145mm
寸法:145 x 40mm
シリーズ:Cableline
ケーブル配線内角. 寸法: 品番< 563-719') 563-719/ 145 x 40 mm、品番< 226-1314') 226-1314/ 180 x 52 mm