シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 配線ダクト,屋内アングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
47091687
品番
TPI1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:内角
材質:uPVC
幅:52mm
高さ:150mm
寸法:150 x 52mm
シリーズ:Cableline Solo
Cableline Solo内部アングル