シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 配線ダクト,屋内アングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
注文コード
47091739
品番
MIA4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:内角
材質:uPVC
幅:25 mm
高さ:38mm
寸法:38 x 25mm
シリーズ:Miniature PVC
内角