曜日別特売
SQ4-A21-N セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47097355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ4-A21-N セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47097355
SQ4-A21-N セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47097355
SQ4-A21-N セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47097355

セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様-材質ポリプロピレン注文コード47097355品番SQ4-A21-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種類漏液センサ検出対象水など曲げ半径(mm)R2出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ保護構造IP65/IP67(IEC)型式水用材質ポリプロピレン質量(g)約45仕様-適合規格-電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能-消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-10~55短絡保護装備投光素子赤外LED(変調式)出力動作正常時:ON、初期検知時および漏液検知時:OFF(検知補助出力)、正常時および初期検知時:ON、漏液検知時および設置異常時:OFF(検知出力)出力仕様[検知出力]最大流入電流:50mA、印加電圧:電源電圧と同一(検知出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)[検知補助出力]最大流入電流:50mA、印加電圧:電源電圧と同一(検知補助出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.18×2(4芯)PVCキャブタイヤケーブル付保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85応答時間(ms)検知補助出力:50以下、検知出力:10以下
注意
※(注1):上記の液体は代表例です。液体の濃度により検出できない場合があります。ご使用の前に検知液体およびセンサ設置条件をご確認の上、ご使用ください。
※(注2):フロリナートは3M社、ガルデンはソルベイ ソレクシス社の商標です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする