種類ファイバアンプ光色赤曲げ半径(mm)R2出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤色LEDタイプ標準タイプ ケーブルセット質量(g)約15付属品FC-FX-1(保護カバー):1個、CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式応答時間投光周波数0:250μs以下(工場出荷状態)、投光周波数1:450μs以下、投光周波数2:500μs以下、投光周波数3:600μs以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換え出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)干渉防止機能装備 投光周波数切換式(投光周波数1、2、3で機能)デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示外部入力NPN無接点入力・信号条件High:+8V~+V DCまたは開放、Low:0~+2V DC(流出電流0.5mA以下)・入力インピーダンス:約10kΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回