FX-101P デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47100663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タイプ標準タイプ
出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ
内容量1個注文コード47100663品番FX-101P
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。
使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。

種類ファイバアンプ光色曲げ半径(mm)R2出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤色LEDタイプ標準タイプ質量(g)約15付属品FC-FX-1(保護カバー):1個適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式応答時間投光周波数0:250μs以下(工場出荷状態)、投光周波数1:450μs以下、投光周波数2:500μs以下、投光周波数3:600μs以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換え出力仕様最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1.5V以下(流出電流100mAにて)干渉防止機能装備 投光周波数切換式(投光周波数1、2、3で機能)デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示外部入力PNP無接点入力・信号条件High:+4V~+V DC(流入電流0.5~3mA)、Low:0~+0.6V DCまたは開放・入力インピーダンス:約10kΩ耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする