種類ファイバアンプ光色赤曲げ半径(mm)R2出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤色LED(変調式)型式高速タイプタイプコネクタタイプアンプ使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間残留電圧(V)1.5以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)印加電圧(V)30V DC以下(出力-0V間)消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)電流(mA)(最大流入)100(連結5台以上の場合50)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択接続方式コネクタ接続式デジタル表示4桁赤色LED表示感度調整方法2点ティーチング/リミットティーチング/マニュアル調整/フルオートティーチング/最大感度ティーチング動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED設定感度微調整機能装備耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回質量(g)約20