種類アンプ分離型検出方式反射型検出光レーザー検出距離(mm)U-LG:30~1000、STD:30~500、FAST:30~300、H-SP:30~300光色赤ヘッド形状角曲げ半径(mm)R2出力方式-保護構造IP40(IEC)型式長距離 ライン 反射 タイプ品名センサヘッドクラスクラス2ケーブル長(m)2接続方式-質量(g)約35付属品LS-MR1(ライン反射用レンズアタッチメント):1 個、警告ラベル(IEC/EN/JIS/GB/KS)1セット仕様●まスポット調整ボリウム:多回転ボリウム装備●組み合わせアンプ:LS-401(P)、LS-401(P)-C2、LS-403材質レンズカバー:アクリル出力-材質(ケース)PBT(取付部はPEI)電源電圧(V)-絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)ケーブル0.1mm2 1芯平行2線シールドケーブル2m付(アンプ接続コネクタ付)保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)-動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)短絡保護-設定感度微調整機能-自動干渉防止機能-使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作-ケーブル延長(m)-表示灯レーザ放射表示灯:緑色LED(レーザ放射時点灯)耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mmまたは最大加速度98m/s2 XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向3回