曜日別特売
34.3107 Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ SCHURTER 47101164

Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)定格電流(A)0.1定格電圧(V)250注文コード47101164品番34.3107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
定格電流:100mA
定格電圧:250V ac
溶断速度:T
ヒューズサイズ:5 x 20mm
直径:5mm
全長:20mm
本体材質:ガラス
遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac
動作温度 Min:-55℃
Schurter FSTタイムラグTヒューズ. Schurter FSTシリーズのカートリッジヒューズは、幅広い用途向けの信頼性の高いプライマリ保護装置です。カートリッジの本体は透明ガラスでできているため、ヒューズが飛ぶとすぐにわかり、すばやく簡単に交換できます。Schurterタイムラグヒューズは、誤トリップを回避しようと考えている場合に最適です。FSTシリーズのヒューズは、低遮断容量です。. 特長 - IEC規格ヒューズ - 低遮断容量 - ヒューズのサイズ: 5 mm x 20 mm 用途 装置のプライマリ保護 規格 - IEC60127-2/3 - UL60950 / IEC60950 - UL248-14 - ITU-T K.20及びK.21 - TIA-968-A 承認 VDE、UL ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47101408
2023-06-19
用途: テスターのヒューズ

当たり前の事ではありますが、ヒューズが切れたらテスター何て何の役にも立ちません。同じヒューズが有ったので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする