仕様定格電流:10A
定格電圧:1kV dc
溶断速度:F
ヒューズサイズ:10 x 38mm
直径:10.3mm
全長:38mm
アプリケーションカテゴリ:gPV
遮断容量最大電圧 R:20 kA
動作温度 Max:+85℃
Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)10遮断電流(A)20000リード線無サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応