曜日別特売
4752.52 Schurter IECコネクタ F メス スナップイン SCHURTER 47102354

Schurter IECコネクタ F メス スナップイン4752.52

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
47102354
品番
4752.52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
仕様
4752シリーズ. Schurterの4752シリーズの業務用電力入力モジュール製品です。 これらのモジュールは、IEC61140準拠の保護クラスIの機器で使用するよう設計されています。. ボディの向き - ストレート 終端方法 - クイックコネクト、はんだ 熱可塑樹脂 黒
取付方式
スナップイン
スイッチ
なし
定格電圧(V)
250 ac
端子種別
クイックコネクト
定格電流(A)
10(IEC)、15(UL&CS)
コネクタ形状
【IEC】F
ヒューズ
None
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする