曜日別特売
NX5-D700A-C5 フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47102492

NX5-D700A-C5 フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47102492
NX5-D700A-C5 フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47102492

フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
型式入光時ON
内容量1個注文コード47102492品番NX5-D700A-C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類電源内蔵型検出方式反射型検出光拡散光検出距離(mm)700光色赤外線ヘッド形状保護構造IP66(IEC)、耐水形型式入光時ONケーブル長(m)5質量(g)約140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47102632
2023-01-27
用途: 既存LED照明の人感ON/OFF用として使用

電圧フリーで、しかも防水型、制御距離0.15m~7mは大変使い勝手が良く重宝しています。

対象商品 : 47102657
2017-09-11
用途: 泥棒対策で市販の防犯ライトに接続して車庫に取り付け
AKハウジング建設業・工事業

感度良好 安心できます。近所で泥棒多発の為検討して選び場した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする