内容量1個仕様最大定格電流:10A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:タブステージ数:Two Stage動作周波数:50 → 60Hz長さ:155mm奥行き:58mm高さ:46mm寸法:155 x 58 x 46mmリーク電流:< 0.5 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:21mΩ基準適合:UL 1283FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可注文コード47104269品番5500.2623.01