内容量1個仕様最大定格電流:16A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FMBD NEO動作周波数:50 → 60Hz長さ:155mm奥行き:145mm高さ:80mm寸法:155 x 145 x 80mmリーク電流:11.1 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:6.8mΩ電力損失:7WFMBD-NEOシリーズ. 2段階の金属ケース入りシャーシマウント三相 + Neutrolフィルタ 定格電圧: 300 → 520 V ac 50 / 60 Hz 10 kHz → 300 MHzの高い対称及び非対称減衰 特に産業用に設計注文コード47104384品番FMBD-B92A-1612