曜日別特売
FMAC-091C-1610 Schurter RFIフィルタ SCHURTER 47104409

Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様最大定格電流:16A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FMAC ECO動作周波数:60Hz長さ:45.5mm奥行き:250mm静電容量:2.2μFインダクタンス:550 μHリーク電流:8.9 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:7.6mΩ電力損失:6WVDE、UL. IEC 60939、UL 1283. FMACシリーズ. 3相システム用Schurter FMACシリーズ1段電源ラインフィルタです。 FMACシリーズは、太陽光発電システム及び産業用途で電源の干渉電圧から保護する設計になっています。 FMACシリーズは、10 kHz → 300 MHzの高い対称及び非対称減衰と幅広い周波数範囲を備えています。. 高い減衰 スクリュークランプ端子 480 V ac及び520 V acの定格電圧で世界中で使用可能 IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可注文コード47104409品番FMAC-091C-1610
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様
最大定格電流:16A
最大定格電圧:480 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:ネジ
シリーズ:FMAC ECO
動作周波数:60Hz
長さ:45.5mm
奥行き:250mm
静電容量:2.2μF
インダクタンス:550 μH
リーク電流:8.9 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:7.6mΩ
電力損失:6W
VDE、UL. IEC 60939、UL 1283. FMACシリーズ. 3相システム用Schurter FMACシリーズ1段電源ラインフィルタです。 FMACシリーズは、太陽光発電システム及び産業用途で電源の干渉電圧から保護する設計になっています。 FMACシリーズは、10 kHz → 300 MHzの高い対称及び非対称減衰と幅広い周波数範囲を備えています。. 高い減衰 スクリュークランプ端子 480 V ac及び520 V acの定格電圧で世界中で使用可能 IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする