内容量1個仕様最大定格電流:50A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FMBC ECO動作周波数:50 → 60Hz長さ:340mm奥行き:135mm静電容量:1 μF, 47 nF寸法:340 x 135 x 65mmリーク電流:7.5 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:7.5mΩ電力損失:20WFMBC-ECOシリーズ. 2段階の金属ケース入り超小型シャーシマウント三相フィルタ 定格電圧480 V ac 50 / 60 Hz高減衰タイプ 軽量化のため部分密閉 特に産業用に設計 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可注文コード47104743品番FMBC-0995-5000