曜日別特売
5500.2229 Schurter RFIフィルタ SCHURTER 47104786

Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大定格電流:5A最大定格電圧:±80 V dc取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:ねじ、タブステージ数:Single Stage長さ:89mm奥行き:71mm静電容量:100nF寸法:89 x 71 x 43mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩFMEBシリーズDCフィルタ. アルミケース入り汎用1段階フィルタ 設計はDC用に最適化 100 kHz~30 MHzの対称及び非対称の干渉に対して有効 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可注文コード47104786品番5500.2229
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様
最大定格電流:5A
最大定格電圧:±80 V dc
取り付けタイプ:スクリューマウント
終端スタイル:ねじ、タブ
ステージ数:Single Stage
長さ:89mm
奥行き:71mm
静電容量:100nF
寸法:89 x 71 x 43mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
抵抗:1MΩ
FMEBシリーズDCフィルタ. アルミケース入り汎用1段階フィルタ 設計はDC用に最適化 100 kHz~30 MHzの対称及び非対称の干渉に対して有効 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする