内容量1個仕様最大定格電流:6A最大定格電圧:250 V ac終端スタイル:PCピンシリーズ:5500動作周波数:50 → 60Hz長さ:30mm奥行き:26.6mm静電容量:2.2 nF, 47 nF寸法:30 x 26.6 x 23.2mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+85℃基準適合:UL 1283Schurter単相AC 5500シリーズフィルタ. 2線PCB取り付けフィルタ 小フットプリント 低プロファイル スズめっき端子 熱可塑性ハウジングUL94V-0 EMCシールドは別売注文コード47104829品番5500.0655.1