SCHURTER
Schurter RFIフィルタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大定格電流:6A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだタブステージ数:Single Stage動作周波数:60Hz長さ:29mm奥行き:42mm高さ:25mm寸法:29 x 42 x 25mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+85℃EN133200、UL1283、IEC60950. FMW2シリーズ. アルミケース入り汎用フィルタ 4種類の定格電流に対応 低漏洩電流
注文コード
47104874
品番
5500.2041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流:6A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:はんだタブ
ステージ数:Single Stage
動作周波数:60Hz
長さ:29mm
奥行き:42mm
高さ:25mm
寸法:29 x 42 x 25mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+85℃
EN133200、UL1283、IEC60950. FMW2シリーズ. アルミケース入り汎用フィルタ 4種類の定格電流に対応 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)
対応