内容量1個仕様最大定格電流:80A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FMBD NEO動作周波数:50 → 60Hz長さ:315mm奥行き:165mm高さ:125mm寸法:315 x 165 x 125mmリーク電流:13.2 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:880μΩ電力損失:22.6WFMBD-NEOシリーズ. 2段階の金属ケース入りシャーシマウント三相 + Neutrolフィルタ 定格電圧: 300 → 520 V ac 50 / 60 Hz 10 kHz → 300 MHzの高い対称及び非対称減衰 特に産業用に設計注文コード47104899品番FMBD-B92D-8012