曜日別特売
5500.2068 Schurter RFIフィルタ SCHURTER 47104926

Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大定格電流:8A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FMBB動作周波数:50 → 60Hz長さ:100mm奥行き:54mm高さ:47mm寸法:100 x 54 x 47mmリーク電流:0.25 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩFMBBシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの高電流用途向けに設計 周波数が10 kHzから30 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可注文コード47104926品番5500.2068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
最大定格電流:8A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:スクリューマウント
終端スタイル:ネジ
シリーズ:FMBB
動作周波数:50 → 60Hz
長さ:100mm
奥行き:54mm
高さ:47mm
寸法:100 x 54 x 47mm
リーク電流:0.25 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:1MΩ
FMBBシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの高電流用途向けに設計 周波数が10 kHzから30 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする