仕様ヒューズサイズ:Mini
定格電流:10A
定格電圧:250V ac
対応ヒューズ長:20/32mm
対応ヒューズ径:5/6.3mm
対応ヒューズ寸法:5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm
保護カテゴリ:PC2
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
対応ヒューズサイズ:ミニ
FEUヒューズホルダ. 保護コンタクト付きのホルダアセンブリ 20 mm又は32 mmヒューズ用の高品質ヒューズキャリア、あらゆる操作の安全仕様に準拠 ヒューズ着脱用のスプリングバヨネットシステム はんだ接続
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250AC定格電流(A)10適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応