曜日別特売
31.9162 Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTER 47106238

Schurter パネル取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電流(A)16(VDE)、32(UL/CSA)注文コード47106238品番31.9162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ヒューズサイズ:Cartridge
定格電流:16 (VDE) A, 32 (UL/CSA) A
定格電圧:600V ac/dc
キャップスタイル:フィンガーグリップ
対応ヒューズ長:20mm
対応ヒューズ径:5mm
対応ヒューズ寸法:5 x 20mm
インターナショナルプロテクションレート:IP67
保護カテゴリ:PC2
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:銅
端子タイプ:はんだ
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)16(VDE)、32(UL/CSA)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする