曜日別特売
DFSG-33-0002 Schurter リードインダクタ SCHURTER 47107333

Schurter リードインダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47107333
品番
DFSG-33-0002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
最大直流電流:10A
取り付けタイプ:ラジアル
最大直流抵抗:30mΩ
長さ:33mm
奥行き:33mm
高さ:25.5mm
寸法:33 x 33 x 25.5mm
コア材料:鉄
リードピッチ:15 mm, 17.5 mm
シリーズ:DFSG
最小動作温度:-25℃
Schurter DFSG Series Radial Chokes. Saturating choke with THT-terminals, based on a laminated iron core and fully potted resign design. The choke acts at its optimum when it is mounted directly at the interference originator (thyristor, triac) Applications include:-. Phase angle control circuits with thyristors, triacs or transistors
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする