種類測長センサ出力方式NPNトランジスタオープンコレクタ2出力型式コネクタタイプタイプ別売ワンタッチケーブル(4芯)を使用品名アンプケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電力(mW)通常時:950以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間応答時間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG)ジョグスイッチにて選択出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(但し、LS-401□はH-SPモード時無効、LS-403はH-SPモード時センサヘッド2台まで)]タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間質量(g)約15仕様(感度設定方法)通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドウコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整微分モード:5段階設定出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流100mAにて]タイマー時間約1~9999ms設定感度微調整機能装備デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示表示灯レーザ放射表示灯:緑色LED(レーザ放射時点灯)、Select表示灯:黄色LED(出力1、出力2各々選択時点灯)、MODE表示灯:RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED外部入力-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回