仕様ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:2 x 7mm
定格電流:7A
定格電圧:125V ac
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-青銅
ASE、VDE、SEMKO、UL、CSA. ヒューズホルダ. Schurterヒューズホルダは、製品を長時間無人で使用する、産業用途と家庭用途のどちらにも最適です。Schurterヒューズと併用することで、優れた保護性能を発揮します。Schurterヒューズホルダは、耐熱性と安全性の確認のためにグローワイヤテストを受けています。. 5 x 20 mmヒューズホルダセット 基板実装に最適 カバーは別売り
種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)125AC定格電流(A)7適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ2×7