内容量1個仕様インダクタンス:11 mH最大直流電流:600mA取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:600mΩ許容差:-30 → +50%長さ:15mm奥行き:10.5mm高さ:13.5mm寸法:15 x 10.5 x 13.5mm最大自己共振周波数:500kHzリードピッチ:7.5 mm, 12.5 mmシリーズ:DFKH最小動作温度:-25℃Schurter DFKH Series Common Mode Chokes. Magnetically Compensated 1-phase Suppression Choke with THT terminals. The inductor is vertically positioned in it's housing and is designed for 230/400 Vac applications including:-. Attenuation of common mode interferences Chopper amplifiers DC drives and stepper motor controls Switching power supplies注文コード47109178品番DFKH-14-0001