曜日別特売
DFKH-31-0005 Schurter 電流補償チョーク SCHURTER 47109214

Schurter 電流補償チョーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様インダクタンス:6.8 mH最大直流電流:2A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:150mΩ許容差:-30 → +50%長さ:31.5mm奥行き:18.5mm高さ:33mm寸法:31.5 x 18.5 x 33mm最大自己共振周波数:500kHzリードピッチ:12.5 mm, 15 mmシリーズ:DFKH最小動作温度:-25℃Schurter DFKH Series Common Mode Chokes. Magnetically Compensated 1-phase Suppression Choke with THT terminals. The inductor is vertically positioned in it's housing and is designed for 230/400 Vac applications including:-. Attenuation of common mode interferences Chopper amplifiers DC drives and stepper motor controls Switching power supplies注文コード47109214品番DFKH-31-0005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス:6.8 mH
最大直流電流:2A
取り付けタイプ:ラジアル
最大直流抵抗:150mΩ
許容差:-30 → +50%
長さ:31.5mm
奥行き:18.5mm
高さ:33mm
寸法:31.5 x 18.5 x 33mm
最大自己共振周波数:500kHz
リードピッチ:12.5 mm, 15 mm
シリーズ:DFKH
最小動作温度:-25℃
Schurter DFKH Series Common Mode Chokes. Magnetically Compensated 1-phase Suppression Choke with THT terminals. The inductor is vertically positioned in it's housing and is designed for 230/400 Vac applications including:-. Attenuation of common mode interferences Chopper amplifiers DC drives and stepper motor controls Switching power supplies
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする