仕様定格電流:8A
極数:1
定格電圧:240V ac
シリーズ:T11
トリップメカニズム:熱
UL、CSA、VDE. T11シリーズ熱回路ブレーカ. Schurter T11回路ブレーカは、確実なトリップフリーリリースを実現するスナップイン式単極熱回路ブレーカです。T11は、スナップイン取り付け及びクイックコネクト端子により取り付けが簡単です。電動工具、家庭用機器、電源や充電器、産業用途などに適しています。. T11シリーズ単極小型回路ブレーカ(ポジティブフリートリガ付き) バイメタル素子によるトリガ、短い起動サージにほぼ無反応 スナップ式取り付け
種類その他ヒューズ定格電圧(V)240AC定格電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応