曜日別特売
100810 SCS 静電気防止袋 SCS 47110526

SCS 静電気防止袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(100個)仕様色:銀閉鎖型:上部開口パッケージごとの数量:100高さ:254 mm散逸:あり導電性:なし帯電防止:あり帯電防止:ありバブルバッグ:なしEN61340-5-1に適合:あり注文コード47110526品番100810
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様
色:銀
閉鎖型:上部開口
パッケージごとの数量:100
高さ:254 mm
散逸:あり
導電性:なし
帯電防止:あり
帯電防止:あり
バブルバッグ:なし
EN61340-5-1に適合:あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする